Non retournable

Delta Light - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC - 152120150

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • diamètre - 90 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823379123

Réf. Sonepar

00104337912

Réf. Fournisseur

152120150

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

diamètre:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light