Delta Light - MOUNTING KIT SIDE AIR 104 - 298100040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
largeur - 180 mm
longueur - 205 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LB
EAN
5414823920684
Réf. Sonepar
00104009903
Réf. Fournisseur
298100040
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
largeur:
180 mm
longueur:
205 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
MOUNTING KIT SIDE AIR 104


