Delta Light - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC - 152120080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
largeur - 140 mm
longueur - 140 mm
hauteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823379208
Réf. Sonepar
00104337920
Réf. Fournisseur
152120080
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
largeur:
140 mm
longueur:
140 mm
hauteur:
18 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


