Non retournable

Delta Light - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN - 241440050

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 82 mm

  • longueur - 140 mm

  • hauteur - 124 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823463327

Réf. Sonepar

00104346332

Réf. Fournisseur

241440050

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

82 mm

longueur:

140 mm

hauteur:

124 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light