Delta Light - MOUNTING KIT TOP AIR 103 - 298100230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
largeur - 171 mm
longueur - 235 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823920967
Réf. Sonepar
00104009915
Réf. Fournisseur
298100230
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
largeur:
171 mm
longueur:
235 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


