Non retournable

Delta Light - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN - 152122040

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

  • largeur - 65 mm

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823310300

Réf. Sonepar

00104004196

Réf. Fournisseur

152122040

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

beige

largeur:

65 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

33 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light