Delta Light - MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B - 279100030B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - noir
longueur - 400 mm
hauteur - 98 mm
diamètre - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823507762
Réf. Sonepar
00104350776
Réf. Fournisseur
279100030B
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
couleur:
noir
longueur:
400 mm
hauteur:
98 mm
diamètre:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


