Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W - 279100040W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • couleur - blanc

  • longueur - 800 mm

  • hauteur - 30 mm

  • diamètre - 98 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823505317

Réf. Sonepar

00104350531

Réf. Fournisseur

279100040W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

couleur:

blanc

longueur:

800 mm

hauteur:

30 mm

diamètre:

98 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light