Delta Light - NL - END CAP SET A - 3640301A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 25 mm
longueur - 4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823107023
Réf. Sonepar
00104310702
Réf. Fournisseur
3640301A
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
25 mm
longueur:
4 mm
hauteur:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


