Non retournable

Delta Light - OAO - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m - 4040901

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1600 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823277788

Réf. Sonepar

00104007225

Réf. Fournisseur

4040901

Marque

Delta Light

longueur:

1600 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

OAO - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light