Delta Light - OAO - END CAP SET W - 4040301W

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 117 mm

  • longueur - 6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823277771

Réf. Sonepar

00104007224

Réf. Fournisseur

4040301W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

117 mm

longueur:

6 mm

hauteur:

126 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

OAO - END CAP SET W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light