Non retournable

Delta Light - OAO - ROD SUSPENSION 0,4m B - 3282740B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - OAO - ROD SUSPENSION 0,4m B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • hauteur - 400 mm

  • diamètre - 15 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823277603

Réf. Sonepar

00104006881

Réf. Fournisseur

3282740B

Marque

Delta Light

couleur:

noir

hauteur:

400 mm

diamètre:

15 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

OAO - ROD SUSPENSION 0,4m B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light