Non retournable

Delta Light - OBLIX S 70 930 FBRX - 151149300FBRX

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - OBLIX S 70 930 FBRX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 716 mm

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156181349

Réf. Sonepar

00104008355

Réf. Fournisseur

151149300FBRX

Marque

Delta Light

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

716 mm

couleur du boîtier/corps:

bronze

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

548 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

120...240 V

courant nominal:

30...30 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

5.8...5.8 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

78 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

100 mm

longueur:

120 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

OBLIX S 70 930 FBRX

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light