Delta Light - OBLIX S 70 930 N - 151149300N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
hauteur/profondeur - 716 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823313721
Réf. Sonepar
00104004179
Réf. Fournisseur
151149300N
Marque
Delta Light
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
hauteur/profondeur:
716 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
548 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
120...240 V
courant nominal:
30...30 mA
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
5.8...5.8 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
78 lm/W
angle de faisceau:
faisceau diffus
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
100 mm
longueur:
120 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


