Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - OML50 CT - 48V 100W 1,0m + LED ARRAY D TW 1312mm 950 DIM5 - 31123 9005

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - OML50 CT - 48V 100W 1,0m + LED ARRAY D TW 1312mm 950 DIM5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156269740

Réf. Sonepar

00104626974

Réf. Fournisseur

31123 9005

Marque

Delta Light

OML50 CT - 48V 100W 1,0m + LED ARRAY D TW 1312mm 950 DIM5

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light