Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - OML50 CT - 48V 200W 2,5m + LED ARRAY D HE 2624mm 940 DIM5 - 31121 9405

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - OML50 CT - 48V 200W 2,5m + LED ARRAY D HE 2624mm 940 DIM5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156272405

Réf. Sonepar

00104627240

Réf. Fournisseur

31121 9405

Marque

Delta Light

OML50 CT - 48V 200W 2,5m + LED ARRAY D HE 2624mm 940 DIM5

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light