Delta Light - OONO T 930 GM - 296249000GM

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - OONO T 930 GM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 144 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 1800...3000 K

  • hauteur/profondeur - 135 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823978050

Réf. Sonepar

00104009885

Réf. Fournisseur

296249000GM

Marque

Delta Light

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

144 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

1800...3000 K

hauteur/profondeur:

135 mm

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

or

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

avec prise:

Non

classe de protection:

III

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

efficacité lumineuse:

20 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

100 mm

longueur:

230 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

OONO T 930 GM

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light