Delta Light - OTL - DIRECT FIXATION SET N - 278001410N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 65 mm
longueur - 35 mm
hauteur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823507557
Réf. Sonepar
00104350755
Réf. Fournisseur
278001410N
Marque
Delta Light
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
65 mm
longueur:
35 mm
hauteur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


