Non retournable

Delta Light - OTL - PIN SET N - 278001490N

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - OTL - PIN SET N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 51 mm

  • longueur - 79 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823507588

Réf. Sonepar

00104350758

Réf. Fournisseur

278001490N

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

51 mm

longueur:

79 mm

hauteur:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

OTL - PIN SET N

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light