Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - OUTLINER 100 927 N - 278109200N

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - OUTLINER 100 927 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 147 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823680854

Réf. Sonepar

00104368085

Réf. Fournisseur

278109200N

Marque

Delta Light

flux lumineux utile:

147 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de couverture:

sans

adapté à un montage en saillie:

Oui

avec boîte d'encastrement:

Non

orientable:

Non

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

courant nominal:

250...250 mA

appareillage:

driver LED tension constante

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

4.75...4.75 W

efficacité lumineuse:

24 lm/W

commande via Bluetooth:

Non

couleur de la lumière:

blanc

compatible avec Casambi:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

81 mm

hauteur/profondeur:

71 mm

longueur:

1052 mm

OUTLINER 100 927 N

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light