Non retournable

Delta Light - PANEL 70 LIGHT GREY - 205480030

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - PANEL 70 LIGHT GREY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • diamètre - 687 mm

  • hauteur/profondeur - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823351594

Réf. Sonepar

00104335159

Réf. Fournisseur

205480030

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

gris

diamètre:

687 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

PANEL 70 LIGHT GREY

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light