Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - PANEL 90 LIGHT GREY - 205480050

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - PANEL 90 LIGHT GREY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • diamètre - 916 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823351617

Réf. Sonepar

00104335161

Réf. Fournisseur

205480050

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

autre

couleur:

gris

diamètre:

916 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

PANEL 90 LIGHT GREY

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light