Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - PIN 11 - 2290111

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - PIN 11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 79 mm

  • longueur - 41 mm

  • hauteur - 403 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823092848

Réf. Sonepar

00104309284

Réf. Fournisseur

2290111

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

acier inoxydable (inox)

largeur:

79 mm

longueur:

41 mm

hauteur:

403 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PIN 11

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light