Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - PIN 3 - 2290103

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - PIN 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • hauteur - 404 mm

  • diamètre - 108 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823031564

Réf. Sonepar

00104303156

Réf. Fournisseur

2290103

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

acier inoxydable (inox)

hauteur:

404 mm

diamètre:

108 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PIN 3

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light