Delta Light - PLASTERKIT 126 - 202729901
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - autre
largeur - 2150 mm
longueur - 215 mm
hauteur - 1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823018282
Réf. Sonepar
00104301828
Réf. Fournisseur
202729901
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
autre
largeur:
2150 mm
longueur:
215 mm
hauteur:
1 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


