Non retournable

Delta Light - PLASTERKIT 161 - 20701161

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - PLASTERKIT 161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - autre

  • largeur - 200 mm

  • longueur - 200 mm

  • hauteur - 1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823090264

Réf. Sonepar

00104309026

Réf. Fournisseur

20701161

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

autre

largeur:

200 mm

longueur:

200 mm

hauteur:

1 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PLASTERKIT 161

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light