Non retournable

Delta Light - PLASTERKIT 170 - 20701170

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - PLASTERKIT 170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - autre

  • largeur - 230 mm

  • longueur - 230 mm

  • hauteur - 1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823094750

Réf. Sonepar

00104309475

Réf. Fournisseur

20701170

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

autre

largeur:

230 mm

longueur:

230 mm

hauteur:

1 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PLASTERKIT 170

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light