Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - PLATE 1 - 2290201

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - PLATE 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 200 mm

  • longueur - 200 mm

  • hauteur - 3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823031618

Réf. Sonepar

00104303161

Réf. Fournisseur

2290201

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

acier inoxydable (inox)

largeur:

200 mm

longueur:

200 mm

hauteur:

3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PLATE 1

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light