Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - POLE 60 3,5M - 1 BASE N - 260710030N

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - POLE 60 3,5M - 1 BASE N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cylindrique

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 60 mm

  • matériau - acier

  • pointe conique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823974809

Réf. Sonepar

00104009729

Réf. Fournisseur

260710030N

Marque

Delta Light

modèle:

cylindrique

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

60 mm

matériau:

acier

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

épaisseur de paroi:

3 mm

couleur:

anthracite

protection de l'élément de base:

autre

longueur de console:

0 mm

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

POLE 60 3,5M - 1 BASE N

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light