Non retournable

Delta Light - POLE 80 6M - 4 ANCHORED N - 260710040N

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - POLE 80 6M - 4 ANCHORED N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 7 m

  • modèle - cylindrique

  • diamètre du fin bout du mât - 80 mm

  • diamètre du pied - 80 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823974823

Réf. Sonepar

00104009730

Réf. Fournisseur

260710040N

Marque

Delta Light

longueur totale:

7 m

modèle:

cylindrique

diamètre du fin bout du mât:

80 mm

diamètre du pied:

80 mm

matériau:

aluminium

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

épaisseur de paroi:

3 mm

couleur:

anthracite

protection de l'élément de base:

autre

hauteur de point lumineux:

6 m

longueur de console:

0 mm

avec plaque de base:

Non

console:

sans

POLE 80 6M - 4 ANCHORED N

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light