Non retournable

Delta Light - POLESANO CAMERA HEAD N-B - 159320020N-B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - POLESANO CAMERA HEAD N-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de tension - DC

  • hauteur - 70 mm

  • largeur - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823458149

Réf. Sonepar

00104345814

Réf. Fournisseur

159320020N-B

Marque

Delta Light

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP66

type de tension:

DC

hauteur:

70 mm

largeur:

130 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

POLESANO CAMERA HEAD N-B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light