🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Delta Light - Q-PUSH BUTTON INTERFACE - 210320170

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - Q-PUSH BUTTON INTERFACE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823539985

Réf. Sonepar

00104353998

Réf. Fournisseur

210320170

Marque

Delta Light

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

38 mm

hauteur:

15 mm

Q-PUSH BUTTON INTERFACE

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light