Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - QOBY TUBE B - 283100010B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - QOBY TUBE B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • diamètre - 54 mm

  • hauteur/profondeur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823560118

Réf. Sonepar

00104356011

Réf. Fournisseur

283100010B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

noir

diamètre:

54 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

QOBY TUBE B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light