Non retournable

Delta Light - QOBY TUBE W - 283100010W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - QOBY TUBE W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • diamètre - 54 mm

  • hauteur/profondeur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823560132

Réf. Sonepar

00104356013

Réf. Fournisseur

283100010W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

diamètre:

54 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

QOBY TUBE W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light