🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Delta Light - SHL 18 - MOUNTING CLIP 45° SET - 398020645

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - chrome

  • largeur - 18 mm

  • longueur - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823219504

Réf. Sonepar

00104007164

Réf. Fournisseur

398020645

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

chrome

largeur:

18 mm

longueur:

15 mm

hauteur:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SHL 18 - MOUNTING CLIP 45° SET

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light