Delta Light - SHL 19 - MOUNTING CLIP 45° SET - 398030645

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - chrome

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823218859

Réf. Sonepar

00104007170

Réf. Fournisseur

398030645

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

chrome

largeur:

22 mm

longueur:

32 mm

hauteur:

11 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

SHL 19 - MOUNTING CLIP 45° SET

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light