Non retournable

Delta Light - SHL 19 - PC SBL 3m - 3980305SBL

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823223884

Réf. Sonepar

00104007168

Réf. Fournisseur

3980305SBL

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

3000 mm

largeur:

12 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

SHL 19 - PC SBL 3m

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light