Delta Light - SHL 19 - PROFILE 3m ANO - 3980300ANO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
couleur - aluminium
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
avec câblage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823220937
Réf. Sonepar
00104007165
Réf. Fournisseur
3980300ANO
Marque
Delta Light
longueur:
3000 mm
couleur:
aluminium
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
1 longueur
distance variable des supports d'appareils:
Oui
section transversale des conducteurs de câblage:
0.75 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
19 mm
hauteur:
10 mm
classe de protection:
sans
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


