Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SL19 - CORNER 90° W - 270110630W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SL19 - CORNER 90° W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 24 mm

  • longueur - 24 mm

  • hauteur - 10 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823393532

Réf. Sonepar

00104339353

Réf. Fournisseur

270110630W

Marque

Delta Light

couleur:

blanc

largeur:

24 mm

longueur:

24 mm

hauteur:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SL19 - CORNER 90° W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light