Delta Light - SL19 - END CAP SET W - 270110310W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 19 mm
longueur - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823393556
Réf. Sonepar
00104339355
Réf. Fournisseur
270110310W
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
19 mm
longueur:
2 mm
hauteur:
10 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


