Delta Light - SL19 - PROFILE 2m B - 270110050B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SL19 - PROFILE 2m B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823364105

Réf. Sonepar

00104336410

Réf. Fournisseur

270110050B

Marque

Delta Light

longueur:

2000 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Non

section transversale des conducteurs de câblage:

0.75 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

19 mm

hauteur:

10 mm

classe de protection:

III

SL19 - PROFILE 2m B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light