Delta Light - SL19 - PROFILE 2m W - 270110050W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - aluminium
section transversale des conducteurs de câblage - 0.75 mm²
avec caniveau de câble - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823445033
Réf. Sonepar
00104344503
Réf. Fournisseur
270110050W
Marque
Delta Light
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
aluminium
section transversale des conducteurs de câblage:
0.75 mm²
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
19 mm
hauteur:
10 mm
classe de protection:
III


