Delta Light - SL19 - PROFILE 3m W - 270110060W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SL19 - PROFILE 3m W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - aluminium

  • section transversale des conducteurs de câblage - 0.75 mm²

  • avec caniveau de câble - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823445026

Réf. Sonepar

00104344502

Réf. Fournisseur

270110060W

Marque

Delta Light

longueur:

3000 mm

couleur:

blanc

matériau:

aluminium

section transversale des conducteurs de câblage:

0.75 mm²

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

19 mm

hauteur:

10 mm

classe de protection:

III

SL19 - PROFILE 3m W