Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SLM - CURRENT SUPPLY SET 2 x 0,75mm² 1,6m BLACK MDL - 233592220

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SLM - CURRENT SUPPLY SET 2 x 0,75mm² 1,6m BLACK MDL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823318429

Réf. Sonepar

00104005414

Réf. Fournisseur

233592220

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

2

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SLM - CURRENT SUPPLY SET 2 x 0,75mm² 1,6m BLACK MDL

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light