Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SLM - CURRENT SUPPLY SET 4 x 0,75mm² 1,6m MDL UP - 233592340

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SLM - CURRENT SUPPLY SET 4 x 0,75mm² 1,6m MDL UP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823318450

Réf. Sonepar

00104005417

Réf. Fournisseur

233592340

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

4

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SLM - CURRENT SUPPLY SET 4 x 0,75mm² 1,6m MDL UP

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light