Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SLM - CURRENT SUPPLY SET 6 x 0,75mm² 1,6m DIM5 UP - 233592160

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SLM - CURRENT SUPPLY SET 6 x 0,75mm² 1,6m DIM5 UP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 6

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823318412

Réf. Sonepar

00104005413

Réf. Fournisseur

233592160

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

6

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SLM - CURRENT SUPPLY SET 6 x 0,75mm² 1,6m DIM5 UP

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light