Delta Light - SLM - ROD SUSPENSION 0,8m + CONNECTION W - 233581510W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
couleur - blanc
hauteur - 800 mm
diamètre - 15 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823318276
Réf. Sonepar
00104005392
Réf. Fournisseur
233581510W
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
couleur:
blanc
hauteur:
800 mm
diamètre:
15 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


