Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Delta Light - SLM26H - CORNER 180° - 233590620

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823325434

Réf. Sonepar

00104332543

Réf. Fournisseur

233590620

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

22 mm

longueur:

110 mm

hauteur:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SLM26H - CORNER 180°

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light