Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SLM26H - CORNER SET 90° B - 233599640B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SLM26H - CORNER SET 90° B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 75 mm

  • hauteur - 63 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823433764

Réf. Sonepar

00104343376

Réf. Fournisseur

233599640B

Marque

Delta Light

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

75 mm

longueur:

75 mm

hauteur:

63 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SLM26H - CORNER SET 90° B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light