Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SLM26H - END CAP SET W - 233590320W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SLM26H - END CAP SET W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 27 mm

  • longueur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823371820

Réf. Sonepar

00104337182

Réf. Fournisseur

233590320W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

27 mm

longueur:

2 mm

hauteur:

63 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SLM26H - END CAP SET W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light